Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23524 Proxxon, Proxxon 3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207841
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23524
EAN/GTIN:
     4006274235243
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23524 Proxxon, 3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz, 19 mm Ratschen,Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 19 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Breite:
46 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
105 mm
Gewicht:
0,059 Kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,82*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 4,63*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.