| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226384 Herst.-Nr.: 23444 EAN/GTIN: 4006274234444 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zündkerzen-Einsatz Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 - Gewicht: 0,17 kg 1 Zündkerzen-Eins. (21 mm) Größe 21 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,17 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,89* | € 3,48* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,80* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|