| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207732 Herst.-Nr.: 23444 EAN/GTIN: 4006274234444 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23444 Proxxon, 1/2 Zoll Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, 21 mm Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 21 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 170 GRAMM | Breite: | 61 mm | Höhe: | 35 mm | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 0,17 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,47* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,89* | € 3,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,80* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|