| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226324 Herst.-Nr.: 23250 EAN/GTIN: 4006274232501 |
| |
|
| | |
| MICRO-Speeder-Ratschenschlüssel Doppelring-MicroSpeeder in gerade, schlanker Form von PROXXON. Ideal zum Einstechen" in enge Räume: Zum Motorenaus- und -einbau, an Automatik-Getrieben, an der Hinterachse u.v.m. Gerade Form ohne Umschaltung. Der Schlüssel wird einfach umgelegt. - Gewicht: 0,235 kg 1 MicroSpeeder (17 x 19 mm) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,235 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 20,51* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,62* | € 20,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,91* | € 25,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,65* | € 25,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 18,65* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|