| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226320 Herst.-Nr.: 23244 EAN/GTIN: 4006274232440 |
| |
|
| | |
| Micro-Speeder Ratschenschlüssel 10x13mm MICRO-Speeder in gerader, schlanker und extralanger Form. Ideal zum "Einstechen" in enge Räumen. Ideal, wenn es extrem eng wird. Im Kfz-Bereich, z. B. an Automatik-Getrieben, zum Motorenausbau und an der Hinterachse. Wo herkömmliche Schlüssel nicht mehr eingesetzt werden können, bewährt sich die Ratschen-Funktion. - Gewicht: 0,095 kg 1 MicroSpeeder (10 x 13 mm) Größe 10x13mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,095 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,13* | € 14,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,20* | € 14,56* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,49* | € 16,38* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,67* | € 18,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|