Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Tesa extra Power Gewebeband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA Tesa extra Power Gewebeband
TESA Tesa extra Power Gewebeband
Artikel-Nr.:
     400-1190586
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00028-03
EAN/GTIN:
     4042448044013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

TESA Tesa extra Power Gewebeband


tesa Gewebeband Extra Power
extra starkes, hochwertiges, wetterfestes Gewebe zum Reparieren und Verstärken
Nr. 56341 2,75 m : 19 mm
Nr. 56343 2,75 m : 38 mm
Ausführung: Nr. 56341, weiß
- Breite: 19, - Farbe: weiß, - Länge: 2,75

Farbe weiß
Breite 19 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,018 kg
Länge:
2,75
Breite:
19
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,40*
1 Tag
197
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,48*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 2,66*
Lager 400
8
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56343-00036
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.