Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad
Luftrad
Artikel-Nr.:
     400-1140167
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740309R
EAN/GTIN:
     4002350508379
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad

Luftrad


Luftrad mit Kunststofffelge
Gleitlager
Technische Daten:
Raddurchmesser: 260 mm
Radbreite: 85 mm
Bohrung: 20 mm
Nabenlänge: 75 mm
Tragkraft: 150 kg
- Bohrung: 20 mm

Maße 260x85x20 mm
Felge Kunststoff
Lager Gleitlager

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,51*
1 Tag
159
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 15,45*
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 17,62*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,69*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 28,10*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
900113
ab € 5,82*
Zubehör
Dörner + Helmer
484001
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.