Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschützer EAR Caps 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelgehörschützer EAR Caps 200
Bügelgehörschützer EAR Caps 200
Artikel-Nr.:
     400-1139470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250385000
EAN/GTIN:
     4046719348138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel

Bügelgehörschützer EAR Caps 200


3M™ Bügelgehörschützer »E-A-Rcaps™ 200«

Eigenschaften:
•Hoher Tragekomfort
•Sehr leicht
•Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
•Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
•Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
•Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
•Einfach zu waschen und zu reinigen
•Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
•Keine Modellierung notwendig
•Stöpsel einfach auszutauschen
•Einsatzbar in Lärmbereichen für den ganzen Tag
•Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher
Dämmwerte: SNR = 23 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, Deko-Kette, Dekogirlande, Dekokette, Girlande, ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, QR4030585, Gehörschützer, Gehörschutz, 3Mť™, Deutschland, GmbH, Bügelgehörschutz, 00000000
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
769
1
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 3,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 3,72*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 3,96*
1 Tag
13
1
€ 3,95*
ab € 2,93*
€ 3,98*
Lager 400
812
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.