| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1082683 Herst.-Nr.: 102404 EAN/GTIN: 4016215102404 |
| | |
|
| | |
| Baufan Holzkaltleim Für Holz, Textilien, Leder, Pappe Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern. - Farbe: milchig weiß, - Feuchtigkeitshärtend: Nein, - Inhalt: 250gr, - Material: Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive, - Verbrauch: Je nach Untergrund → ab 110 g/m² und Auftragsstärke, - Viskosität: 12000 - 18000 mPa*s, - Weitere Eigenschaften: für alle Holzarten, lösungsmittelfrei, trocknet transparent auf, auch als Bastelleim verwendbar Größe 250 g Weitere Informationen: | | Farbe: | milchig weiß | Gewicht: | 0,25 kg | Material: | Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, holzleim 250g, holzleim, baufan holzleim, lösungsmittelfrei, universell, Basteln |
| | |
| |