Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 6 SPSS (6,5 x 13,5 x 2) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 6 SPSS (6,5 x 13,5 x 2) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 6 SPSS (6,5 x 13,5 x 2) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329450060000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 6 SP SS VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP
Abmessung:
NL6SPSS
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.160 KGM
Materialnummer:
88132.945.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, unterlegscheibe ohne norm, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL6SPSS, A4, AM8813260, 88132.945.0060.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,8332*
€ 1,0132*
7 Tage
2600
200
Frei Haus
ab € 0,845*
€ 1,025*
200
Frei Haus
ab € 0,873*
€ 1,053*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,9259*
€ 1,1151*
4 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,0132*
€ 1,20571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8332*
€ 0,99151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 202,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440060000
ab € 0,472*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340060000
ab € 0,2434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.