Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLB- 6S A 4 geklebt breit 200 Stück HEICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLB- 6S R 88032 A 4 geklebt breit
Keilsicherungsscheibe HLB- 6S R 88032 A 4 geklebt breit
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226642
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880329440060000
EAN/GTIN:
     4043952790885
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 A 4 breit Heico-Lock-Scheiben · vergrößerte Auflage (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLB- 6S VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.944· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLB
Form:
HLB
Marke:
HEICO
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,472*
€ 0,582*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,5684*
€ 0,694*
14 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,576*
€ 0,696*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,5945*
€ 0,7145*
Lager 1498
2800
200
€ 5,45*
ab € 0,59*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881329450060000
ab € 0,8232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.