Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SP Sta zinklamellenb. 200St. NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881320340060000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SP Stahl vergütet
NORD-LOCK 881320340060000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SP Stahl vergütet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229142
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881320340060000
EAN/GTIN:
     4043952777770
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 Stahl vergütet SP zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 6 SP VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M6· Durchmesser: 6mm· Form: SP· Gruppencode: 88132.034· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, SP = mit großer Auf
Werkstoff:
Stahl vergütet
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m6 x 16, unterlegscheibe ohne norm, keilsicherungsscheiben nord lock, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2434*
€ 0,3134*
5 Tage
2800
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2822*
€ 0,3522*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2946*
€ 0,3646*
5 Tage
4200
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3031*
€ 0,3861*
Lager 1498
4200
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3175*
€ 0,3975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320340060000
ab € 0,4556*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450060000
ab € 0,8332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.