Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881329450060000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SP SS A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329450060000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SP SS A 4
NORD-LOCK 881329450060000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SP SS A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416989
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329450060000
EAN/GTIN:
     4043952785782
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SP SS A 4 200 Stück NORD-LOCK Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 6 SP SS VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D6mm· Durchmesser: 6mm· Form: SP· Gruppencode: 88132.945· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881329450060000
Werksnummer:
8000229189
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NL 6 SP SS
Norm:
R 88132 geklebt
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8332*
€ 0,9832*
5 Tage
1200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,845*
€ 0,995*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,863*
€ 1,023*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9259*
€ 1,0851*
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,0851*
€ 1,29127
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0505*
€ 1,2501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,9659*
€ 1,14942
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,9259*
€ 1,10182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 217,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440060000
ab € 0,472*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340060000
ab € 0,2434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.