Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 4 SS (4,4 x 7,6 x 2,2) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 4 SS (4,4 x 7,6 x 2,2) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 4 SS (4,4 x 7,6 x 2,2) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329400040000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 4 SS VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
NL4SS
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.071 KGM
Materialnummer:
88132.940.0040.000
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL4SS, A4, AM8813240, 88132.940.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3378*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,7578*
€ 3,28178
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,7478*
€ 3,26988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5578*
€ 3,04378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,4778*
€ 2,94858
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,3378*
€ 2,78198
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400040000
ab € 0,3743*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450040000
ab € 0,6603*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.