Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLS- 4S A 4 geklebt 200 Stück HEICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLS- 4S R 88032 A 4 geklebt
Keilsicherungsscheibe HLS- 4S R 88032 A 4 geklebt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226620
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880329400040000
EAN/GTIN:
     4043952790663
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 A 4 Heico-Lock-Scheiben · Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS- 4S VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.940· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLS
Form:
HLS
Marke:
HEICO
Ø:
4 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,3743*
€ 0,4643*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,3821*
€ 0,4759*
2 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,3929*
€ 0,4829*
7 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,4103*
€ 0,5003*
Lager 1498
1600
200
€ 5,45*
ab € 0,475*
€ 0,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
ab € 2,3378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.