| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000229124 Herst.-Nr.: 881320300040000 EAN/GTIN: 4051426669568 |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M4· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.030· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | Marke: | NORD-LOCK | Ausführung: | NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden | Werkstoff: | Stahl vergütet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1739* | € 0,2339* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,2076* | € 0,2776* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,2136* | € 0,2857* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2118* | € 0,2918* | | | | Lager 1498 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2267* | € 0,3067* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 61,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|