Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 4 SP SS A 4 200 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329450040000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 4 SP SS A 4
NORD-LOCK 881329450040000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 4 SP SS A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229187
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329450040000
EAN/GTIN:
     4043952785683
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 4 SP SS VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D4mm· Durchmesser: 4mm· Form: SP· Gruppencode: 88132.945· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl blank
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, SP = mit großer Auf
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,7306*
€ 0,8906*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,746*
€ 0,9033*
6 Tage
1000
200
Frei Haus
ab € 0,745*
€ 0,905*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,7669*
€ 0,9369*
Lager 1498
1600
200
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440040000
ab € 0,4361*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340040000
ab € 0,1952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.