Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheibe f.HV geklebt NL 30 SC (31,4 x 55,4 x 5,8) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheibe f.HV geklebt NL 30 SC (31,4 x 55,4 x 5,8) VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheibe f.HV geklebt NL 30 SC (31,4 x 55,4 x 5,8) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881320350300000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 Stahl vergütet SC zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, für HV-Verbindungen nach EN 14399-4 - Abmessung: NL 30 SC VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
SC
Abmessung:
NL30SC
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.056 KGM
Materialnummer:
88132.035.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-6, HV-Scheiben Peiner, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauscheiben, Ü, ÜH, R 88132 St.vergütet, ART88132, NL30SC, AM88132300, 88132.035.0300.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,9292*
€ 10,3392*
5 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 11,5106*
€ 13,3355*
1 Tag
225
25
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 13,49*
3 Tage
225
25
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 13,54*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,8783*
€ 13,5683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,3392*
€ 12,30365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,2392*
€ 12,18465
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,6492*
€ 11,48255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,3492*
€ 11,12555
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,9292*
€ 10,62575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 258,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
ab € 6,3945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.