| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000229162 Herst.-Nr.: 881320350300000 EAN/GTIN: 4051426564566 |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet SC zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · für HV-Verbindungen nach EN 14399-4 - Abmessung: NL 30 SC VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M30· Durchmesser: 30mm· Form: SC· Gruppencode: 88132.035· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | Marke: | NORD-LOCK | Ausführung: | NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden SC = für HV-Verbindu | Werkstoff: | Stahl vergütet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,8892* | € 10,2792* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 11,4042* | € 13,1781* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,7691* | € 13,4091* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,7591* | € 13,4091* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 335,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|