Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88032 Keilsicherungsscheiben für HV flZnnc 31 x 56 x 6,7 flZnnc VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88032 Keilsicherungsscheiben für HV flZnnc 31 x 56 x 6,7 flZnnc VE=S
ART 88032 Keilsicherungsscheiben für HV flZnnc 31 x 56 x 6,7 flZnnc VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880320360300000
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben HLK für HV-Verbindungen nach EN 14399-4 - Abmessung: HLK-30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88032
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
HLK
Abmessung:
HLK-30
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.104 KGM
Materialnummer:
88032.036.0300.000
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-6, HV-Scheiben Peiner, Heico-Lock Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Ü, ÜH, ÜZ, R 88032 St.vergütet, ART88032, HLK-30, AM88032300, 88032.036.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4045*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,8445*
€ 9,33496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7645*
€ 9,23976
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,5745*
€ 9,01366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,2345*
€ 8,60906
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,4045*
€ 7,62136
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320350300000
ab € 8,8892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.