Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881320350300000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 30 SC Stahl vergüte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881320350300000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 30 SC Stahl vergüte
NORD-LOCK 881320350300000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 30 SC Stahl vergüte
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417163
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881320350300000
EAN/GTIN:
     4051426564566
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 30 SC Sta zinklamellenb. 25St. NORD-LOCK Artikel 88132 Stahl vergütet SC zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · für HV-Verbindungen nach EN 14399-4 - Abmessung: NL 30 SC VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: M30· Durchmesser: 30mm· Form: SC· Gruppencode: 88132.035· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881320350300000
Werksnummer:
8000229162
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070560
Gewicht brutto Kg:
0,070560
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NL 30 SC
Norm:
R 88132 geklebt
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl vergütet zinklamellenbeschichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,8892*
€ 10,2792*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 11,4042*
€ 13,1781*
7 Tage
225
25
Frei Haus
ab € 11,7691*
€ 13,4091*
2 Tage
158
25
Frei Haus
ab € 11,7591*
€ 13,4091*
2 Tage
225
25
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,1781*
€ 15,68194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,9212*
€ 15,37623
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,1842*
€ 14,4992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,0042*
€ 14,285
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,4042*
€ 13,571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 329,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
ab € 6,4045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.