Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX A 2 4 x 45/40 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88093 SPAX A 2 4 x 45/40 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
ART 88093 SPAX A 2 4 x 45/40 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880939249040045
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000400453
EAN/GTIN:
     4003530175275
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 45/40-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
4x45/40-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.320 KGM
Materialnummer:
88093.924.9040.045
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 A 2, ART88093, 4x45/40-T20, A2, AM88093445, 88093.924.9040.045
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0657*
€ 0,0935*
Lager 4
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0728*
€ 0,1039*
2 Tage
600
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1152*
4 Tage
540
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1187*
€ 0,1187*
6 Tage
600
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0885*
€ 0,1243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.