Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX A 2 4 x 20/16 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88093 SPAX A 2 4 x 20/16 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
ART 88093 SPAX A 2 4 x 20/16 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880939249040020
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000400203
EAN/GTIN:
     4003530175220
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/16-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
4x20/16-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
88093.924.9040.020
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube a2 4x20, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 A 2, ART88093, 4x20/16-T20, A2, AM88093420, 88093.924.9040.020
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0776*
€ 0,1083*
1 Tag
18400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0849*
€ 0,1184*
3 Tage
90
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,139*
€ 12,739*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 12,74*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 10,60*
€ 14,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.