Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX A 2 3,5 x 30/25 -T15 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88093 SPAX A 2 3,5 x 30/25 -T15 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
ART 88093 SPAX A 2 3,5 x 30/25 -T15 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880939249035030
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000350303
EAN/GTIN:
     4003530175213
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 30/25-T15 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
3,5x30/25-T15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.180 KGM
Materialnummer:
88093.924.9035.030
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2 halbrundkopf, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 A 2, ART88093, 3,5x30/25-T15, A2, AM880933530, 88093.924.9035.030
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0749*
€ 0,1062*
1 Tag
13800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,082*
€ 0,1153*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,79*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 10,24*
€ 13,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.