| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3061788-BP Herst.-Nr.: 5000009192159 EAN/GTIN: 4003530239649 |
| |
|
| | |
| SPAX 5000009192159 Sechsrund-Bit T 15 5 St.
SPAX Bit T-STAR plus T 15, 6,4 x 25 mm, 5 Stück - 5000009192159
SPAX-Schraubendreher-Einsätze für Handschrauber, Elektro- und Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Druckluftschrauber exakte Passgenauigkeit optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung hohe Standzeiten
Passend zu unserem SPAX Sortiment mit T-STAR plus Kraftangriff bieten wir exakt auf unsere Schrauben abgestimmte SPAX Bits in T-STAR plus-Ausführung, gut erkennbar an der orangenen Farbcodierung. Die Bits gibt es in den Klingengro¨ßen T10 bis T50. Durch die SPAX Bits T-STAR plus erreichen Sie eine bessere Kraftu¨bertragung durch perfekten Passsitz, eine ho¨here Standzeit und ein schnelleres Einfa¨deln. Der saubere Sitz des Bits bedeutet zudem eine bessere Fu¨hrung, etwa bei Verschraubungen u¨ber Kopf. Die SPAX T-Star plus Bits erkennen Sie an der orangenen Farbmarkierung, die Klingengröße ist anhand der entsprechenden Aufdrucks sowie der Prägung ersichtlich. Die La¨nge unserer kurzen SPAX Bits T-STAR plus liegt bei 25 mm. Das perfekt aufeinander abgestimmte System T-Star plus, bestehend aus Schraube und Bit, bietet Ihnen immer das optimale Schrauberlebnis.
Technische Daten: Abtrieb: T-STAR plus · Größe (Schraubendreher): T 15 · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: 5 Stück SPAX Bit T-STAR plus T 15, 6,4 x 25 mm - 5000009192159
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | SPAX | Abtrieb: | T-STAR plus | Größe (Schraubendreher): | T 15 | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPAX, 5000009192159, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,288* | € 1,99* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,978* | € 2,016* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,9454* | € 2,4054* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,528* | € 3,103* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,5794* | € 3,1694* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|