Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX St. 5 x 25/22 -T20 WIROX, Ruko gal Zn VE=K


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
ART 88093 SPAX St. 5 x 25/22 -T20 WIROX, Ruko gal Zn VE=K
ART 88093 SPAX St. 5 x 25/22 -T20 WIROX, Ruko gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880930149050025
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010500253
EAN/GTIN:
     4003530166303
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 5 x 25/22-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
5x25/22-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.315 KGM
Materialnummer:
88093.014.9050.025
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 5x25mm linsenkopf torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 5x25/22-T20, galZn, AM88093525, 88093.014.9050.025
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0568*
Lager 4
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0459*
€ 0,0642*
7 Tage
800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0701*
2 Tage
400
200
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0701*
6 Tage
600
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0569*
€ 0,0803*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,59*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0153*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0161*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0208*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,022*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0296*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.