| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930140060080 Herst.-Nr.: 0201010600805 EAN/GTIN: 4003530166488 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 80/60-T30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-T | Abmessung: | 6x80/60-T30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.140 KGM | Materialnummer: | 88093.014.0060.080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben 6x80 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 6x80/60-T30, galZn, AM88093680, 88093.014.0060.080 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,0886* | € 0,1185* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0849* | € 0,1258* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,1074* | € 0,1414* | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,1221* | € 0,1591* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,127* | € 0,166* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1074* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 28,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|