Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SPS 6,0x80 HRD vz VG TX30 , Inhalt 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX SPS 6,0x80 HRD vz VG TX30 , Inhalt 200 Stück
SPAX SPS 6,0x80 HRD vz VG TX30 , Inhalt 200 Stück
SPAX SPS 6,0x80 HRD vz VG TX30 , Inhalt 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-2040046080
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     201010600805
EAN/GTIN:
     4003530166488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird zuverlässig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen.Anwendung: universell einsetzbarVerwendungszweck gemäß Zulassung: SPAX Schrauben sind für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerkstoffplatten oder zur Verbindung von Stahlteilen an Teile aus Holz bestimmtBauaufsichtlich zugelassen: Europäische Technische Bewertung ETA-12/0114Vorteile: Dauerhaft fester Halt der ZierkappeVerbinden von MöbelelementenVollgewinde mit Schaft
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Gewindelänge:
61 mm
Typ:
SPS
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
80 mm
Kopfdurchmesser:
11.6 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
Vollgewinde
Durchmesser:
6 mm
Kraftangriff:
TX 30
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123000
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0886*
€ 0,1185*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1258*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1074*
€ 0,1414*
Lager 369
200
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,1221*
€ 0,1591*
6 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,166*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 31,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.