Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 6X80/60-T30 GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, T, Ruko,6x80/60-T


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88093_T_AK.JPG
R88093_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 6X80/60-T30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 6X80/60-T30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530166488
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 6 x 80/60-T30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: SPAX Ruko-T Länge: 80.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
SPAX Ruko-T
Länge:
80.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
142400
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0886*
€ 0,1181*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0853*
€ 0,1254*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1074*
€ 0,1414*
Lager 8670
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,167*
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,138*
€ 0,1814*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.