Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 50/44 -T20 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 50/44 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 50/44 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209045050
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000450503
EAN/GTIN:
     4003530168192
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 50/44-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
4,5x50/44-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.395 KGM
Materialnummer:
88091.920.9045.050
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf a2 torx 4,5x50, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4,5 x 50, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 4,5x50/44-T20, A2, AM880914550, 88091.920.9045.050
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0652*
€ 0,0949*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,0796*
€ 0,1017*
Lager 4
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0871*
€ 0,1131*
7 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0976*
€ 0,1264*
9 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0984*
€ 0,1268*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0871* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.