Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Spanplattenschrauben
>
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
>
Artikel
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 30/24 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Menge:
Kartonagen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880919209045030
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
1197000450303
EAN/GTIN:
4003530168154
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 30/24-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
4,5x30/24-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.235 KGM
Materialnummer:
88091.920.9045.030
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88091 SPAX Schrauben, Innensechsrund
>
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2
,
edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf
,
senkkopfschraube ohne norm
,
SPAX Schrauben S
,
Holzbauschrauben
,
SPAX Schrauben
,
Senkkopf-Holzschrauben
,
Senkkopfholzschrauben
,
Senkschrauben m. Innensechsrund
,
TORX-Schrauben
,
R 88091 A 2
,
ART88091
,
4,5x30/24-T20
,
A2
,
AM880914530
,
88091.920.9045.030
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0465*
€ 0,0708*
Lager 6QTZH
9 Tage
142600
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0538*
€ 0,0736*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0619*
€ 0,0846*
Lager 8670
9 Tage
2000
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1018*
Lager 1955
6 Tage
2000
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0767*
€ 0,1037*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kartonagen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen (
entspricht € 16,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bit R 88654 T-Star Plus SW 1/4x25 T 20 Stahl gehärtet 50 Stück SPAX
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen