Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 4 x 20/15 -T20 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 4 x 20/15 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 4 x 20/15 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209040020
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000400203
EAN/GTIN:
     4003530156076
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4 x 20/15-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
4x20/15-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.120 KGM
Materialnummer:
88091.920.9040.020
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4x20, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 4x20/15-T20, A2, AM88091420, 88091.920.9040.020
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0701*
€ 0,10*
2 Tage
4800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0769*
€ 0,109*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,98*
€ 10,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 11,01*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 9,64*
€ 13,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.