Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 20/15 -T Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 20/15 -T Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 3,5 x 20/15 -T Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919209035020
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1197000350203
EAN/GTIN:
     4003530156069
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 3,5 x 20/15-T20* VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
3,5x20/15-T20*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.098 KGM
Materialnummer:
88091.920.9035.020
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 3,5x20/15-T20*, A2, AM880913520, 88091.920.9035.020
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0566*
€ 0,0787*
1 Tag
2000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0616*
€ 0,0858*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 7,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,48*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 7,75*
€ 10,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.