| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880320300040000 Herst.-Nr.: 22000108011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben, Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS- 4 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88032 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | HLS | Abmessung: | HLS-4 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.037 KGM | Materialnummer: | 88032.030.0040.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Heico-Lock Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88032 St.vergütet, ART88032, HLS-4, AM8803240, 88032.030.0040.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 200 | | € 9,00* | ab € 0,27* | € 0,34* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,3437* | € 0,4271* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,3534* | € 0,4334* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,3533* | € 0,4431* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,45* | ab € 0,3616* | € 0,4516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|