Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLS- 4 Stahl zinklamellenb. geklebt 200St. HEICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLS- 4 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. geklebt
Keilsicherungsscheibe HLS- 4 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. geklebt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226577
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880320300040000
EAN/GTIN:
     4043952790328
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben · Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS- 4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.030· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLS
Form:
HLS
Marke:
HEICO
Ø:
4 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,27*
€ 0,34*
6 Tage
400
200
€ 5,99*
ab € 0,3465*
€ 0,4299*
8 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,3563*
€ 0,4363*
Lager 1498
400
200
€ 5,50*
ab € 0,3616*
€ 0,4516*
4 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,3533*
€ 0,4531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4416*
€ 0,5255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 90,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400040000
ab € 0,3743*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.