Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Stahl 10 m6 x 55 -A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Stahl 10 m6 x 55 -A VE=S
ISO 8734 Stahl 10 m6 x 55 -A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087340010100055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 10 m6 x 55 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
10m6x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.368 KGM
Materialnummer:
08734.001.0100.055
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift iso 8734, passstifte, iso 8734 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 6325, Zylinderstifte, ISO 8734 Stahl, ISO8734, 10m6x55, AM87341055, 08734.001.0100.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4372*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3142*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2385*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.