Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 10 m6 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 10 m6 x 55 VE=S
ISO 2338 9S20K 10 m6 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000100055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 55 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
10m6x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.370 KGM
Materialnummer:
02338.000.0100.055
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 10m6x55, AM23381055, 02338.000.0100.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3292*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4192*
€ 0,49885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3132*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2385*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.