Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Federstahl M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 Federstahl M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7967 Federstahl M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079670100300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7967
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.750 KGM
Materialnummer:
07967.010.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m30, din 7967, din 7967 federstahl, Muttern - diverse Formen, Palmuttern, Sicherungsmuttern, DIN 7967 Federstahl, DIN7967, M30, 30, galZn, AM7967300, 07967.010.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2734*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5801*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2953*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.