Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 1.4310 M 30 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 1.4310 M 30 rostfrei VE=S
DIN 7967 1.4310 M 30 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079679600300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 1.4310 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7967
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.750 KGM
Materialnummer:
07967.960.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, din 7967 m30, din 7967, Muttern - diverse Formen, Palmuttern, Sicherungsmuttern, DIN 7967 1.4310, DIN7967, M30, 30, AM7967300, 07967.960.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5701*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7701*
€ 0,91642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7601*
€ 0,90452
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7201*
€ 0,85692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7001*
€ 0,83312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6801*
€ 0,80932
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5701*
€ 0,67842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.