Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 16 VE=S
DIN 705 Stahl A 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 16 x 28 x12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A16x28x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.944 KGM
Materialnummer:
00705.001.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 16x28x12, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A16x28x12, AM705160, 00705.001.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6457*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9257*
€ 1,10158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9157*
€ 1,08968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8657*
€ 1,03018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8457*
€ 1,00638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8057*
€ 0,95878
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3362*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2115*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.