Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 1.4571 A 16 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 1.4571 A 16 A 5 VE=S
DIN 705 1.4571 A 16 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007059510160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 16 x 28 x 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A16x28x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.944 KGM
Materialnummer:
00705.951.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 16x28x12, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 A 5, DIN705, A16x28x12, A5, AM705160, 00705.951.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2015*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0015*
€ 3,57179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8415*
€ 3,38139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7615*
€ 3,28619
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6915*
€ 3,20289
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2015*
€ 2,61979
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.