Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466 5 M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466 5 M 10 VE=S
DIN 466 5 M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004665000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
DIN 466 5 Rändelmuttern, hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN466
Werkstoff:
5
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.800 KGM
Materialnummer:
00466.500.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 5, din 466, din 466 m10, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 466 5, DIN466, M10, 10, AM466100, 00466.500.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3683*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8083*
€ 2,15188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7983*
€ 2,13998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6883*
€ 2,00908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6583*
€ 1,97338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6183*
€ 1,92578
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3683*
€ 1,62828
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2319*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5757*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7075*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.