Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466 A 1/A 2 M 10 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466 A 1/A 2 M 10 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 466 A 1/A 2 M 10 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004669100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
DIN 466 A 1/A 2 Rändelmuttern, hohe Form - Abmessung: M 10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN466
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.600 KGM
Materialnummer:
00466.910.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Edelstahlmutter DIN 466, din 466 a1, din 466, din 466 m10, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 466 A 1/A 2, DIN466, M10, 10, A1/A2, AM466100, 00466.910.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5857*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1557*
€ 2,56528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1157*
€ 2,51768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0157*
€ 2,39868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9457*
€ 2,31538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8957*
€ 2,25588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5857*
€ 1,88698
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.