Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 5 M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 5 M 10 VE=S
DIN 467 5 M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004675000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 5 Rändelmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN467
Werkstoff:
5
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.674 KGM
Materialnummer:
00467.500.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 5, din 467, din 467 m10, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 467 5, DIN467, M10, 10, AM467100, 00467.500.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8589*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1389*
€ 1,35529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1089*
€ 1,31959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0589*
€ 1,26009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0389*
€ 1,23629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0189*
€ 1,21249
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8589*
€ 1,02209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2219*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3683*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7175*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.