Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 8 m6 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 4 8 m6 x 40 A 4 VE=S
DIN 7 A 4 8 m6 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079400080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.620 KGM
Materialnummer:
00007.940.0080.040
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 a4 8x40, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 4, DIN7, 8m6x40, A4, AM7840, 00007.940.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4033*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4733*
€ 0,56323
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2118*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0894*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,229*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1095*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.