Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 8 m6 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 8 m6 x 40 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 8 m6 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
paßstifte d8
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
02338.940.0080.040
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 8m6x40, A4, AM2338840, 02338.940.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,606*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2118*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4033*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0895*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,229*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.