Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S
Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S
Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S
Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S
Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S
Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S
Induktiver Sicherheitssensor GM504S GM504S
Artikel-Nr.:
     3X2W9-GM504S GIMC-4030-US
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GIMC-4030-US
EAN/GTIN:
     4021179075329
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Steckeranschluß: M12 x 1, 4-pole
Schaltabstand: 10 - 15 mm nf
Schutzklasse (IP): 65 / 67
Spannung: 19,2 - 30 V DC
Hersteller: IFM
Strom: 30 mA
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, mechanischer sicherheitsschalter, Ifm, Ifmelectronic, GM504S, GIMC-4030-US, GIMC4030US, Sicherheitssensor, induktiversicherheitssensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,68*
€ 133,70*
€ 5,46*
ab € 125,72*
€ 139,01*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,22*
€ 139,84*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,69*
€ 141,90*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 179,22*
€ 195,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.