Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
Magnetfeldsensor BMF005K BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
Artikel-Nr.:
     3X2W9-BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00.2
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF005K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
balluff näherungsschalter
Schutzklasse (IP): 67
Hersteller: Balluff
Strom: 200 mA
Temperatur: -25...85 °C
Kabellänge: 0,2m
Steckeranschluß: M8x1-Stecker, 3-polig
Spannung: 10 - 30 V DC
Schaltzustand NPN / PNP: PNP Schließer (NO)
Frequenz: 10000 Hz
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, BMF 305KPSC2SA2S4900, 2, BMF305KPSC2SA2S4900, BMF 305K PS C 2 SA2 S49 00, BMF005K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,73*
€ 62,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,20*
€ 65,35*
€ 4,98*
ab € 51,77*
€ 66,42*
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 68,36*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 70,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.