Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Standardsensor BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Standardsensor BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
Induktiver Standardsensor BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
Induktiver Standardsensor BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
Induktiver Standardsensor BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
Induktiver Standardsensor BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
Induktiver Standardsensor BES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G
Artikel-Nr.:
     3X2W9-BES M12MI-PSH80B-S04G BES01ZN
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES01ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 8 mm
Schaltzustand NPN / PNP: PNP
Gewinde: M 12 x 1
Spannung: 10 - 55 V DC
Hersteller: Balluff
Steckeranschluß: M 12 / 4-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,69*
€ 66,07*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 70,11*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.