Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor BES00J1 BES 516-3007-E4-C-S4-00,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor BES00J1 BES 516-3007-E4-C-S4-00,5
Induktiver Sensor BES00J1 BES 516-3007-E4-C-S4-00,5
Induktiver Sensor BES00J1 BES 516-3007-E4-C-S4-00,5
Induktiver Sensor BES00J1 BES 516-3007-E4-C-S4-00,5
Induktiver Sensor BES00J1 BES 516-3007-E4-C-S4-00,5
Induktiver Sensor BES00J1 BES 516-3007-E4-C-S4-00,5
Artikel-Nr.:
     3X2W9-BES 516-3007-E4-C-S4-00.5 BES
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES00J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltzustand NPN / PNP: PNP Schließer (NO)
Spannung: 10 - 30 V DC
Kabellänge: 0,50m
Temperatur: -25...70 °C
AußenØ: 4mm
Hersteller: Balluff
Schutzklasse (IP): 67
Länge: 27mm
Steckeranschluß: Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Strom: <= 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BES00J1, Induktiver Standartsensor, Balluff, BES5163007E4C-S400, 5, BES 5163007E4CS400, BES 516 3007 E4 C S4 00
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,80*
€ 78,36*
€ 5,46*
ab € 64,80*
€ 82,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,92*
€ 82,18*
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 83,62*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 76,32*
€ 95,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.